Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM231762
Cod. Produttore
231762

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: M22-XBK-O
  • Funzione: Arresto emergenza
  • Tipo targhetta: D60 perso
  • Assortimento: Accessori
  • Collegamento: SmartWire-DT no
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: Moeller series
Etichetta di colore giallo con forma tonda, progettata per applicazioni elettriche che richiedono una chiara identificazione visiva. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e leggibilità nel tempo anche in ambienti industriali. Ideale per la marcatura di componenti e dispositivi elettrici, facilita l'organizzazione e la sicurezza degli impianti. La sua superficie è priva di stampa, offrendo la possibilità di personalizzazione secondo le esigenze specifiche. Questo prodotto combina funzionalità e praticità per supportare efficacemente le operazioni di cablaggio e manutenzione. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Targhetta arresto d'emergenza, Assortimento: Accessori, Collegamento a SmartWire-DT: no

colore

Giallo

larghezza

60 mm

diametro esterno

60 mm

altezza

1 mm

forma

Tondo

Lingua di stampa

Altro

Serie

Moeller series

Produttore

Targhetta arresto emergenza M22-XBK D60 accessori automazione industriale