Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM180470
Cod. Produttore
180470
Cod. EAN
4015081756353

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 33x50 mm
  • Colore: giallo
  • Funzione: arresto d'emergenza
  • Tipo: targhetta
  • Collegamento SmartWire-DT: no
  • Assortimento: accessori
  • Serie: Moeller series
  • Quantità consigliata: 10
Etichetta rettangolare di colore giallo progettata per segnalare l'arresto di emergenza. Realizzata con materiali resistenti, è ideale per l'utilizzo in impianti elettrici dove è necessario un chiaro e immediato riconoscimento delle funzioni di sicurezza. Le dimensioni compatte di 33x50 mm la rendono adatta per un'installazione precisa e visibile su dispositivi di comando e controllo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Targhetta arresto d'emergenza, Assortimento: Accessori, gialla, Collegamento a SmartWire-DT: no

colore

Giallo

larghezza

33 mm

altezza

1 mm

forma

Rettangolare

Significato della stampa

Arresto di emergenza

Lingua di stampa

Altro

Serie

Moeller series

Produttore

Targhetta arresto emergenza gialla 33x50 mm accessori pulsanteria