›

TARGA PIXEL UP 2F+ BLACK PAINTED

Cod. Rexel EX40405.08
Cod. Produttore 40405.08
Cod. EAN 8007352705654

Informazioni principali

  • Colore: Black painted
  • Posti interni: 6400
  • Tipo: Targa video a colori
  • Funzioni: Tastiera e rubrica
  • Display: Integrato
  • Installazione: Scatola metallica incasso
  • Serie: PIXEL UP 2F+

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Targa video a colori con tastiera, display e rubrica elettronica, 6400 posti interni, completa di scatola metallica da incasso, black painted

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Nero

larghezza

145 mm

altezza

405 mm

profondità

63 mm

profondità di incasso

60 mm

Altezza della parte incassata

382 mm

modo di funzionamento

Pulsante

con display

larghezza di montaggio

124 mm

Numero di pulsanti per chiamata

15

tecnica di installazione

2 fili

Con targa portanome

circuito apriporta integrato

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con display a colori

resistenza agli urti

IK08

larghezza piastra frontale

145 mm

altezza piastra frontale

405 mm

Funzione di teleloop

grado di protezione (IP)

IP54

con fotocamera

Angolo di apertura telecamera

104 GRADO

Con display retroilluminato

Con circuito a induzione audio

Con codice porta digitale

Materiale frontale

Acciaio inossidabile

Adatto per disabili

tensione di alimentazione DC

21 ... 28 V

TARGA PIXEL UP 2F+ BLACK PAINTED