Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincedio Segnalazione Incendio /

Cod. Rexel
CM48CLU001
Cod. Produttore
48CLU001
Cod. EAN
8023903294040

Informazioni di prodotto

TARGA OTTICO ACUSTICA EN54-23

Documentazione tecnica

24Targa ottico acustica di segnalazione. LED bianco ad alta efficienza lampeggiante. Buzzer integrato con potenza sonora 79dB a 1 metro. Assorbimento 50mA. Copertura per montaggio a parete (W) 4,6m x 9,1m. Copertura per montaggio libero (O) 4,9mx 9,1m x 9,9m. Dimensioni 292x130x68mm. Certificazione secondo EN 54-3 e EN 54-23.

Produttore

Targa ottico-acustica LED bianco lampeggiante, buzzer 79dB@1m, 50mA, copertura W 4,6x9,1m/O 4,9x9,1x9,9m, 292x130x68mm, EN54-3/23