Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincedio Segnalazione Incendio /

Cod. Rexel
CM48CLU000
Cod. Produttore
48CLU000
Cod. EAN
8023903293821

Informazioni di prodotto

TARGA ALLARME CON LED ALTA EFFICIENZA

Documentazione tecnica

24Targa ottico acustica di segnalazione con LED ad alta efficienza e minimo assorbimento. Buzzer integrato. Contenitore in profilato di alluminio, con pannello frontale inclinato, per una migliore lettura. Fornito di serie con le scritte rosse intercambiabili allarme incendio, evacuare il locale, vietato entrare: spegnimento automatico imminente, vietato entrare: spegnimento in corso, fire alarm. Dimensioni: 120x325x60 mm. Tensione di alimentazione 12?24VDC.

tipo di corrente

DC

colore calotta

bianco

corpo luminoso

LED

tipo di segnale ottico

luce fissa

tipo di segnale acustico

programmabile

tipo di montaggio

struttura

colore della scatola

rosso

grado di protezione (IP)

IP21

frequenza del segnale acustico

0.6

tensione nominale

19

adatto per montaggio a parete

volume

91 dB

potenza

1.5 W

corrente assorbita

0.061 A

Produttore

Targa allarme LED alta efficienza, buzzer integrato, scritte intercambiabili, 12-24VDC