› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Strisce, Profili e accessori

Tappo universale bianco profilo RS7 resistente per impianti elettrici montaggio facile

Cod. Rexel EA191651300
Cod. Produttore 191651300
Cod. EAN 8029564514923

Informazioni principali

  • Colore: Bianco
  • Tipo: Tappo universale
  • Serie: RS7
  • Materiale: Alta qualità
  • Montaggio: Facile e rapido
  • Compatibilità: Multi-sistema
  • Durabilità: Elevata
  • Uso: Impianti elettrici

Descrizione del prodotto

Tappo universale di colore bianco progettato per applicazioni elettriche, ideale per coprire e proteggere profili RS7. Realizzato in materiale resistente, garantisce una finitura pulita e sicura, preservando l'integrità degli impianti elettrici e offrendo una soluzione pratica per la chiusura di elementi modulari. La sua forma ergonomica assicura un facile montaggio e una perfetta aderenza, rendendolo un componente essenziale per lavori di installazione e manutenzione elettrica. Descrizione del produttore: Il tappo universale bianco prof RS7 è un accessorio essenziale per ogni impianto elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo tappo offre un'ottima resistenza e durabilità, garantendo prestazioni affidabili nel tempo. La sua finitura bianca lo rende elegante e versatile, adatto a qualsiasi contesto di utilizzo. La forma progettata con attenzione consente un facile montaggio e smontaggio, rendendolo ideale per applicazioni in cui la rapidità di intervento è fondamentale. Grazie alla sua compatibilità con diversi sistemi elettrici, il tappo si adatta perfettamente a molteplici esigenze, rispondendo così alle necessità di professionisti e hobbisti. Con il tappo universale bianco prof RS7, si può contare su un elemento di qualità che migliora l'efficienza e la sicurezza degli impianti elettrici.
Tappo universale bianco profilo RS7 resistente per impianti elettrici montaggio facile