Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWDX52140
Cod. Produttore
DX52140
Cod. EAN
8018678004673

Informazioni di prodotto

TF 40 Tappo per tubo pieghevole: un accessorio essenziale per garantire protezione e durata.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design ergonomico.
  • Montaggio rapido che consente risparmio di tempo sul cantiere.
  • Compatibilità con tubi pieghevoli per una posa efficiente.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione ottimale dei cavi contro polvere e umidità.
  • Maggiore durata dell’impianto elettrico.
  • Riduzione dei costi di manutenzione grazie a materiali resistenti.

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie FK - Sistemi di tubi protettivi pieghevoli - Sistema di tubi protettivi corrugati per posa sottotraccia, disponibili in due materiali: PVC e Polipropilene e diverse colorazioni per facilitare l'identificazione delle linee in accordo alle raccomandazioni normative. I pallet sono protetti con film estensibile bianco per evitare l'esposizione delle matasse ai raggi UV e garantire contemporaneamente anche una maggiore resistenza agli agenti atmosferici e una migliore conservazione durante lo stoccaggio esterno. Descrizione del produttore: FK - Sistemi di tubi protettivi pieghevoli - Sistema di tubi protettivi corrugati per posa sottotraccia, disponibili in due materiali: PVC e Polipropilene e diverse colorazioni per facilitare l’identificazione delle linee in accordo alle raccomandazioni normative. I pallet sono protetti con film estensibile bianco per evitare l’esposizione delle matasse ai raggi UV e garantire contemporaneamente anche una maggiore resistenza agli agenti atmosferici e una migliore conservazione durante lo stoccaggio esterno.

colore

Grigio

Tipologia

Inserire

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Polipropilene (PP)

materiale

Plastica

per diametro del tubo nominale

40 mm

qualità del rivestimento superficiale

Non rivestito

Serie

Building,FK

Produttore

Tappo TF 40 per tubo protettivo pieghevole corrugato uso sottotraccia