Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM168823
Cod. Produttore
168823
Cod. EAN
4015081653140

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Tappo terminali
  • Fasi: 2+3
  • Serie: None
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Terminale di chiusura realizzato in plastica resistente, progettato per applicazioni elettriche. Adatto per la protezione e la copertura di connessioni a 2 o 3 poli, garantisce sicurezza e isolamento efficaci. Il design funzionale assicura una facile installazione e un’ottima durata nel tempo, ideale per completare impianti elettrici con materiali affidabili e di qualità. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Tappo terminali, 2+3 fasi

colore

Altro

larghezza

18 mm

Tipologia

Terminale/tappo di chiusura

profondità

24 mm

adatto per

Altro

lunghezza

24 mm

materiale

Plastica

Produttore

Tappo terminali elettrici 2-3 fasi per distribuzione