Prodotti /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CACONTP30
Cod. Produttore
CONTP30
Cod. EAN
8006588126233

Informazioni di prodotto

TAPPO TERMINALE 30 B.9010
Tappo terminale di colore bianco, progettato per chiudere e proteggere le estremità di canaline elettriche da 30 mm. Realizzato con materiali resistenti, garantisce una finitura pulita e sicura agli impianti elettrici, prevenendo l’ingresso di polvere e detriti. Ideale per completare l’installazione di sistemi di canalizzazione, assicurando durata e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Tappo terminale di colore bianco, progettato per completare e proteggere le estremità di canaline elettriche da 30 mm. Realizzato in materiale resistente, garantisce una finitura estetica e funzionale, evitando l’ingresso di polvere e detriti all’interno della canalina. Ideale per installazioni elettriche che richiedono protezione e ordine, assicurando una chiusura sicura e duratura.

colore

Bianco

larghezza

30 mm

profondità

30 mm

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

Produttore

Tappo terminale bianco 30 mm per canaline elettriche protezione e finitura