Prodotti /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CALD205ABEU
Cod. Produttore
LD205ABEU
Cod. EAN
8006588015773

Informazioni di prodotto

TAPPO TERM. 200x50 B 9010
Descrizione del produttore: Tappo termico di dimensioni 200x50 mm, realizzato in materiale resistente e di colore bianco RAL 9010. Progettato per garantire un isolamento efficace e una protezione duratura nelle installazioni elettriche, offre un design compatto e funzionale adatto a diverse applicazioni di chiusura e protezione termica. La superficie presenta linee di rinforzo per una migliore presa e resistenza meccanica.

colore

Bianco

larghezza

200 mm

altezza

50 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

Produttore

Tappo termico 200x50 mm bianco RAL 9010 isolamento protezione installazioni elettriche