› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

TAPPO METALLICO M50 CE

DKC
Cod. Rexel DK6050-50
Cod. Produttore 6050-50
Cod. EAN 8033648139643

Informazioni principali

  • Tipo: Tappo filettato
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Filettatura: Metrica ISO
  • Normativa: CEI EN 60423
  • Diametro: M50
  • Uso: Chiusura fori filettati
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: DK6050-50

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tappo in ottone nichelato filettato esternamente, utilizzato per la chiusura di fori filettati non utilizzati. La filettatura è metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423.

Caratteristiche tecniche

colore

Nichel

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

50

temperatura di impiego

-60 ... 150 °C

TAPPO METALLICO M50 CE