› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

TAPPO METALLICO G2 CE ZINCATO

DKC
Cod. Rexel DK6050-60
Cod. Produttore 6050-60
Cod. EAN 8033648139650

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Filettatura: Gas cilindrico UNI ISO 228
  • Tipo: Tappo filettato esterno
  • Applicazione: Chiusura fori filettati
  • Serie: DK6050-60
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tappo in acciaio zincato filettato esternamente, utilizzato per la chiusura di fori filettati non utilizzati. La filettatura è Gas cilindrico UNI ISO 228.

Caratteristiche tecniche

colore

Nichel

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

2 pollici

temperatura di impiego

-60 ... 150 °C

TAPPO METALLICO G2 CE ZINCATO