Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
colore
Nichel
senza alogeni
Protezione della superficie
Nichelato
qualità del materiale
Ottone
tipo di filettatura
Filettatura gas
materiale
Metallo
dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas
1 1/4 pollice
temperatura di impiego
-60 ... 150 °C
Disponibilità:
Prodotto non rendibile