› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

TAPPO METALLICO G1 CE ZINCATO

DKC
Cod. Rexel DK6050-112
Cod. Produttore 6050-112
Cod. EAN 8033648139452

Informazioni principali

  • Tipo: Tappo metallico
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Filettatura: Gas cilindrico UNI ISO 228
  • Dimensione: G1 1/2
  • Fissaggio: Filettato esternamente
  • Uso: Chiusura fori filettati
  • Serie: DK6050
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tappo in acciaio zincato filettato esternamente, utilizzato per la chiusura di fori filettati non utilizzati. La filettatura è Gas cilindrico UNI ISO 228.

Caratteristiche tecniche

colore

Nichel

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

1 1/2 pollice

temperatura di impiego

-60 ... 150 °C

TAPPO METALLICO G1 CE ZINCATO