› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

TAPPO METALLICO G OTN

DKC
Cod. Rexel DK6050-12
Cod. Produttore 6050-12
Cod. EAN 8033648139476

Informazioni principali

  • Tipo: Tappo metallico
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Filettatura: Gas cilindrico UNI ISO 228
  • Dimensione filettatura: G 1/2
  • Finitura: Filettato esternamente
  • Applicazione: Chiusura fori filettati
  • Quantità consigliata: 20
  • Serie: DK6050-12

Descrizione del prodotto

Tappo in ottone nichelato filettato esternamente, utilizzato per la chiusura di fori filettati non utilizzati. La filettatura è Gas cilindrico UNI ISO 228. Descrizione del produttore: Tappo in ottone nichelato filettato esternamente, utilizzato per la chiusura di fori filettati non utilizzati. La filettatura è Gas cilindrico UNI ISO 228.

Caratteristiche tecniche

colore

Nichel

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

1/2 pollice

temperatura di impiego

-60 ... 150 °C

TAPPO METALLICO G OTN