› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

TAPPO INOX AISI 316L M25X1.5 CE

DKC
Cod. Rexel DK6050XX25
Cod. Produttore 6050XX25
Cod. EAN 8033648196714

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio INOX 316L
  • Filettatura: Metrica ISO M25x1.5
  • Utilizzo: Chiusura fori filettati
  • Normativa: CEI EN 60423
  • Tipo: Tappo filettato esterno
  • Resistenza: Alta corrosione
  • Serie: DK6050XX25

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tappo in acciao INOX 316L filettato esternamente, utilizzato per la chiusura di fori filettati non utilizzati. La filettatura è metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423.

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 316 (A4)

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

25

temperatura di impiego

-60 ... 150 °C

TAPPO INOX AISI 316L M25X1.5 CE