Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cod. Rexel
DK6050XX20
Cod. Produttore
6050XX20
Cod. EAN
8033648196738

Informazioni di prodotto

Il tappo INOX AISI 316L M20X1.5 garantisce affidabilità e durata in ambienti difficili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla filettatura metrica ISO conforme CEI EN 60423
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido e sicuro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata resistenza alla corrosione per una lunga durata
  • Protezione efficace dei fori non utilizzati, migliorando la sicurezza dell’impianto
Tappo in acciao INOX 316L filettato esternamente, utilizzato per la chiusura di fori filettati non utilizzati. La filettatura è metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423. Descrizione del produttore: Tappo in acciao INOX 316L filettato esternamente, utilizzato per la chiusura di fori filettati non utilizzati. La filettatura è metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423.

colore

Acciaio inox

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 316 (A4)

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

20

temperatura di impiego

-60 ... 150 °C

Produttore

DKC

TAPPO INOX AISI 316L M20X1.5