› Automazione industriale › Pneumatica › Tubi e Raccordi

TAPPO EXDB OTN TN.SILICONE M32X1,5

DKC
Cod. Rexel DKEXD6050-M32SB
Cod. Produttore EXD6050-M32SB
Cod. EAN 8033648280895

Informazioni principali

  • Temperatura: -45° a +85°C
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Filettatura: M32x1,5 ISO
  • Compatibilità: tubi metallici rigidi
  • Compatibilità: tubi metallici pieghevoli
  • Normativa: CEI EN 60423
  • Serie: DKEXD6050
  • Tipo: Tappo EXDB TN.SILICONE

Descrizione del prodotto

Tappo in ottone nichelato. Temperatura di esercizio: da-45° a +85°C. Da utilizzare con tubi metallici rigidi e tubi metallici pieghevoli. Filettatura metrico ISO in conformità con le norme CEI EN 60423 (IEC60423). Descrizione del produttore: Tappo in ottone nichelato. Temperatura di esercizio: da-45° a +85°C. Da utilizzare con tubi metallici rigidi e tubi metallici pieghevoli. Filettatura metrico ISO in conformità con le norme CEI EN 60423 (IEC60423).

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Nichelato

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

monopezzo

numero di ingressi

1

dimensione nominale in pollici

Altro

dimensione di collegamento filettatura

M32×1,5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

130 ... -65 °C

TAPPO EXDB OTN TN.SILICONE M32X1,5