› Datacom › Soluzioni per cablaggio in fibra ottica › OF cassette di permutazione e/o giunzione stagne per fibra ottica

TAPPO CIECO SC DPX/LC QUAD

Cod. Rexel GGOBTUSCDPLEX
Cod. Produttore OBTUSCDPLEX
Cod. EAN 3700575916078

Informazioni principali

  • Tipo: Tappo cieco SC DPX/LC
  • Utilizzo: Blocca porte non usate
  • Compatibilità: Cassetti e box ottici
  • Varianti: 3 tipi ST, SC simplex, duplex
  • Serie: DPX
  • Applicazione: Otturatori porte ottiche
  • Materiale: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Gli otturatori vengono utilizzati per bloccare le porte non utilizzate su cassetti o box ottici. Sono di 3 tipi differenti: ST simplex SC simplex SC duplex

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Piastra otturatrice

Accessorio

TAPPO CIECO SC DPX/LC QUAD
€ 0,2772 x 1 pz.
(pz.)