Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Accessori per distribuzione e protezione /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM216389
Cod. Produttore
216389
Cod. EAN
4015082163891

Informazioni di prodotto

  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Materiale: Termoplastico isolante
  • Protezione: IP66, IP67, IP69K
  • Funzione: Chiusura posti montaggio
  • Collegamento: SmartWire-DT no
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Tappo di colore grigio realizzato in plastica resistente, caratterizzato da una forma tonda. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti durevoli e di qualità. La sua struttura garantisce una facile installazione e un aspetto uniforme in ambienti industriali e civili. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Tappo di chiusura, Accessori generali, Funzione: Per la chiusura di posti di montaggio di riserva, termoplastico: materiale isolante, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Colore Valore RAL: RAL 7035, Collegamento a SmartWire-DT: no

colore

Grigio

diametro del foro

22 mm

materiale

Plastica

forma della lente

Tondo

Serie

Moeller series

Produttore

Tappo chiusura M22 grigio IP66-69K accessori automazione