Prodotti / Distribuzione elettrica / MT Media Tensione - Cabina di Secondaria / MT Accessori /

Cod. Rexel
IW1910032
Cod. Produttore
1910032
Cod. EAN
8024873079224
Descrizione del produttore: Il tappeto isolante IW1910032 è progettato per garantire la massima sicurezza e protezione in ambienti elettrici. Con una tensione di isolamento di 36KV e uno spessore di 5mm, questo tappeto offre una resistenza eccezionale. La sua superficie è dotata di un rivestimento antiscivolo, assicurando stabilità e sicurezza durante l'uso. Con una lunghezza di 10 metri, è ideale per diverse applicazioni nel settore elettrico, rendendolo un elemento essenziale per ogni professionista.

larghezza

100 mm

lunghezza

1000 mm

con rivestimento antiscivolo

per tensione nominale fino a

36000 V