Prodotti / Distribuzione elettrica / MT Media Tensione - Cabina di Secondaria / MT Accessori /

Cod. Rexel
IW1910030-5MT
Cod. Produttore
1910030-5MT
Cod. EAN
8024873171058
Descrizione del produttore: Il tappeto isolante WI 3/100 è un prodotto essenziale per garantire sicurezza e protezione negli ambienti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un rivestimento antiscivolo che ne migliora la stabilità e l'affidabilità. Con una lunghezza di 5 metri, è ideale per coprire ampie aree, assicurando una protezione efficace contro le scariche elettriche. Questo tappeto è progettato per resistere alle condizioni più impegnative, rendendolo una scelta perfetta per professionisti e hobbisti.

larghezza

100 mm

lunghezza

500 mm

con rivestimento antiscivolo

per tensione nominale fino a

26500 V

Produttore

TAPPETO ISOLANTE WI 3/100 (MT. 5)