Prodotti / Distribuzione elettrica / MT Media Tensione - Cabina di Secondaria / MT Accessori /

Cod. Rexel
IW1910030-4MT
Cod. Produttore
1910030-4MT
Cod. EAN
8024873171843
Descrizione del produttore: Il tappeto isolante WI 3/100 è un prodotto essenziale per garantire la sicurezza in ambienti elettrici. Con una lunghezza di 4 metri, questo tappeto offre una protezione efficace contro le scariche elettriche. Realizzato con un rivestimento antiscivolo, garantisce stabilità e sicurezza durante l'uso. È ideale per l'uso in varie applicazioni elettriche, rendendolo un accessorio indispensabile per professionisti e appassionati del settore. Scegli la qualità e la sicurezza con il tappeto isolante WI 3/100.

larghezza

100 mm

lunghezza

400 mm

con rivestimento antiscivolo

per tensione nominale fino a

26500 V

Produttore

TAPPETO ISOLANTE WI 3/100 (MT. 4)