Prodotti / Distribuzione elettrica / MT Media Tensione - Cabina di Secondaria / MT Accessori /

Cod. Rexel
IW1910030-1MT
Cod. Produttore
1910030-1MT
Cod. EAN
8024873171027
Descrizione del produttore: Il tappeto isolante WI 3/100 è un prodotto essenziale per garantire la sicurezza in ambienti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una protezione efficace contro le scariche elettriche. La sua superficie è dotata di un rivestimento antiscivolo, assicurando stabilità e sicurezza durante l'utilizzo. Con una lunghezza di 1 metro, questo tappeto è ideale per diverse applicazioni elettriche, rendendolo un alleato indispensabile per i professionisti del settore.

larghezza

100 mm

lunghezza

100 mm

con rivestimento antiscivolo

per tensione nominale fino a

26500 V

Produttore

TAPPETO ISOLANTE WI 3/100 (MT. 1)