› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

TAP/CPYK TELAIO DI ANCORAGGIO

DKC
Cod. Rexel DKC095730016
Cod. Produttore 095730016
Cod. EAN 8054684020191

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Fissaggio: Asole per nastro BANDIT
  • Compatibilità: Cassette a parete
  • Uso: Esecuzioni a palo
  • Normativa: CEI 7-6
  • Dimensione nastro: Max 3/4’’
  • Resistenza: Profilato zincato a caldo
  • Serie: DKC095730016

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Realizzato in profilato in acciaio zincato a caldo secondo CEI 7-6 con asole per fissaggio a palo mediante nastro BANDIT max. 3/4’’. Da utilizzare in abbinamento con cassette a parete per ottenere esecuzioni a palo.

Caratteristiche tecniche

larghezza

170 mm

altezza

257 mm

profondità

20 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Parti/set di fissaggio

materiale

Acciaio

Accessorio

Parte di ricambio

TAP/CPYK TELAIO DI ANCORAGGIO