Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Incassi Carrabili/Calpestabili /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
con corpo luminoso
colore della luce
bianco
colore della scatola
angolo di irraggiamento
a fascio estremamente largo >80°
altezza/profondità
270 mm
regolabilità
orientabile
apparecchio di servizio
alimentatore standard
lunghezza
150 mm
adatto per montaggio a parete
adatto al montaggio di pedane / pavimenti
adatto per fissaggio a soffitto
ripartizione della luce
simmetrico
tensione nominale
220 V
larghezza
42 mm
corpo luminoso
LED non sostituibile
apparecchio di servizio incluso
prestazioni del sistema
25 W
tipo di dimmerazione
non dimmerabile
grado di resa del colore
80-89 (classe 1B)
riflettore
ultra brillante
tipo di tensione
AC/DC
temperatura del colore
4000 K
resistenza agli urti
IK06
materiale della scatola
alluminio
flusso luminoso effettivo
2585 lm
classe di protezione
I
esecuzione della superficie
brillante
Cod. Rexel: AILMLB11295 Cod. Produttore: LB11295 Cod. EAN: 8012680112951
Cod. Rexel: AILMLB1070001 Cod. Produttore: LB1070001 Cod. EAN: 8012680032068
Cod. Rexel: AILMLB1070039 Cod. Produttore: LB1070039 Cod. EAN: 8012680064670
Cod. Rexel: AILMLB1190001 Cod. Produttore: LB1190001 Cod. EAN: 8012680065004
Cod. Rexel: AILMLB1070016 Cod. Produttore: LB1070016 Cod. EAN: 8012680032204
Cod. Rexel: AILMLB1070018 Cod. Produttore: LB1070018 Cod. EAN: 8012680032228
Cod. Rexel: AILMLL107000D3 Cod. Produttore: LL107000D3 Cod. EAN: 8012680034017
Cod. Rexel: AILMLL120000N Cod. Produttore: LL120000N Cod. EAN: 8012680081479
Cod. Rexel: AILMLL107016D3 Cod. Produttore: LL107016D3 Cod. EAN: 8012680882496
Cod. Rexel: AILMLL107000MN Cod. Produttore: LL107000MN Cod. EAN: 8012680034093
Cod. Rexel: AILMLL107000M3 Cod. Produttore: LL107000M3 Cod. EAN: 8012680034079
Cod. Rexel: AILMLL107001M3 Cod. Produttore: LL107001M3 Cod. EAN: 8012680034192
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te