Prodotti / Illuminazione /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1150023
Cod. Produttore
LL1150023
Cod. EAN
8012680118915

Informazioni di prodotto

Tag 110 LED 3K Antrac.

Documentazione tecnica

Il TAG 110 LED 3K ANTRAC è un dispositivo di illuminazione progettato per offrire un'illuminazione di alta qualità e un'efficienza energetica ottimale. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto presenta una finitura in color antracite elegante e moderna, che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, sia residenziale che commerciale. Con una temperatura di colore di 3000K, il TAG 110 LED emette una luce calda e accogliente, ideale per creare atmosfere intime e rilassanti. Questo LED è progettato per garantire una lunga durata e un basso consumo energetico, rendendolo una scelta sostenibile e conveniente per le vostre esigenze di illuminazione. Il design compatto e versatile del TAG 110 LED 3K lo rende adatto a una varietà di applicazioni, dalla illuminazione di ambienti interni alla segnalazione in spazi commerciali. Con questo prodotto, l'illuminazione non è mai stata così efficace e stilosa.

resistenza agli urti

IK06

materiale della scatola

alluminio

classe di protezione

I

esecuzione della superficie

brillante

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

riflettore

ultra brillante

flusso luminoso effettivo

672 lm

tipo di tensione

AC/DC

tensione nominale

220 V

apparecchio di servizio incluso

corpo luminoso

LED non sostituibile

altezza/profondità

160 mm

prestazioni del sistema

10 W

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

lunghezza

110 mm

adatto per montaggio a parete

temperatura del colore

3000 K

adatto per fissaggio a soffitto

larghezza

30 mm

ripartizione della luce

simmetrico

colore della scatola

antracite

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

regolabilità

orientabile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

Produttore

TAG 110 LED 3K 10W ANTRAC.