Prodotti / Illuminazione /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1150022
Cod. Produttore
LL1150022
Cod. EAN
8012680060344

Informazioni di prodotto

Tag 110 LED 2.7K Antrac.

Documentazione tecnica

Scopri il TAG 110 LED 2.7K Antracite, un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. Questo dispositivo è realizzato con materiali di prima scelta, che assicurano resistenza e affidabilità nel tempo. La sua elegante finitura antracite si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendolo ideale per utilizzi sia residenziali che commerciali. Il TAG 110 LED offre una luce calda di 2700K, perfetta per creare atmosfere accoglienti e confortevoli. Grazie alla tecnologia LED, questo prodotto non solo riduce i consumi energetici, ma ha anche una lunga durata, contribuendo a un ambiente più sostenibile. La facilità di installazione e la compatibilità con vari sistemi di illuminazione lo rendono una scelta versatile per ogni esigenza. Scegli il TAG 110 LED 2.7K Antracite per un'illuminazione che combina design moderno e funzionalità eccellente.

prestazioni del sistema

10 W

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

corpo luminoso

LED non sostituibile

ripartizione della luce

simmetrico

lunghezza

110 mm

adatto per montaggio a parete

apparecchio di servizio

alimentatore standard

regolabilità

orientabile

esecuzione della superficie

brillante

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

classe di protezione

I

temperatura del colore

2700 K

materiale della scatola

alluminio

resistenza agli urti

IK06

tipo di tensione

AC/DC

flusso luminoso effettivo

672 lm

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

riflettore

ultra brillante

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

altezza/profondità

160 mm

apparecchio di servizio incluso

tensione nominale

220 V

colore della scatola

antracite

larghezza

30 mm

adatto per fissaggio a soffitto

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

Produttore

TAG 110 LED 2.7K 10W ANTRAC.