› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Passerelle IP66

TA-N 200x80 W Canale porta apparecchi e porta cavi BIANCO

Cod. Rexel BOB01874
Cod. Produttore B01874
Cod. EAN 8015892018745

Informazioni principali

Canale porta apparecchi e porta cavi bianco completo di coperchio TA-N 200x80 W

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Canali porta apparecchi e porta cavi in PVC autoestinguente, ideali per installazioni a parete e soffitto. Con dimensioni di b200 x h80 mm, garantiscono protezione IP40 e resistenza agli impatti IK08 (EN 62262). Conformi a UL94 V0, offrono sicurezza con resistenza al filo incandescente fino a 960 °C (GWT EN 60695-2-11). Colore bianco RAL 9001, con coperchi smontabili solo con attrezzo, anche senza traversine.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

200 mm

altezza

80 mm

numero RAL

9001

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

numero di pareti divisorie innestabili

4

Sezione utilizzabile

14240 mm²

film protettivo

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

Serie

TA N

TA-N 200x80 W Canale porta apparecchi e porta cavi BIANCO
€ 53,49 x 1 m
(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m
8 m
Q.tà consigliata info