Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB01869
Cod. Produttore
B01869
Cod. EAN
8015892018691

Informazioni di prodotto

Canale porta apparecchi e porta cavi grigio completo di coperchio TA-N 100x80 G

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Canali porta apparecchi e porta cavi in PVC autoestinguente, ideali per installazioni a parete e soffitto. Con dimensioni di b100 x h80 mm, garantiscono protezione IP40 e resistenza agli impatti IK08 (EN 62262). Conformi a UL94 V0, offrono sicurezza con resistenza al filo incandescente fino a 960 °C (GWT EN 60695-2-11). Colore bianco RAL 9001, con coperchi smontabili solo con attrezzo, anche senza traversine.

colore

Grigio

larghezza

100 mm

altezza

80 mm

numero RAL

7030

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

numero di pareti divisorie innestabili

2

Sezione utilizzabile

6940 mm²

film protettivo

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

Serie

TA N

Produttore

TA-N 100x80 G Canale porta apparecchi e porta cavi GRIGIO

€ 27,07 x 1 m
(m)