› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

TA/CP TELAIO DI ANCORAGGI

DKC
Cod. Rexel DKC095734604
Cod. Produttore 095734604
Cod. EAN 8054684020450

Informazioni principali

  • Materiale: SMC grigio RAL 7040
  • Montaggio: elementi ad incastro
  • Fissaggio: viti in acciaio inox
  • Telaio: acciaio con protezione doppia
  • Trattamento telaio: galvanico e vernice epossidica
  • Fissaggio su: superfici piane
  • Viteria: acciaio inox AISI 304
  • Serie: TA/CP

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piedistallo ad elementi in SMC assemblati ad incastro e fissati con viti – colore grigio RAL 7040. Da fissare su superfici piane mediante tasselli o apposito telaio da murare (a parte). Telaio in acciaio con duplice trattamento di protezione: trattamento galvanico ricoperto con strato di vernice epossidica. Viterie in acciaio inox AISI 304 a garanzia di agibilità nel tempo.

Caratteristiche tecniche

larghezza

404 mm

altezza

124 mm

profondità

204 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Parti/set di fissaggio

materiale

Acciaio

Accessorio

Parte di ricambio

TA/CP TELAIO DI ANCORAGGI