› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

TA/BM TELAIO DI ANCORAGGI

DKC
Cod. Rexel DKC095731600
Cod. Produttore 095731600
Cod. EAN 8054684020337

Informazioni principali

  • Materiale basamento lega alluminio
  • Norma lega UNI EN 1706 AC-46100
  • Basamento pressocolato pezzo unico
  • Telaio acciaio zincato a caldo
  • Viteria acciaio inox AISI 304
  • Tipo fissaggio zanche a murare
  • Resistenza elevata alla corrosione
  • Serie TA/BM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Basamento realizzato in lega di alluminio UNI EN 1706 AC – 46100 DF pressocolata in pezzo unico. Telaio realizzato con profilati di acciaio zincato a caldo; zanche a murare. Viteria in acciaio inox AISI 304.

Caratteristiche tecniche

larghezza

396 mm

altezza

390 mm

profondità

210 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Parti/set di fissaggio

materiale

Acciaio

Accessorio

Parte di ricambio

TA/BM TELAIO DI ANCORAGGI