› Utensili › Strumenti di misura portatili › Tester elettrico

T90 TESTER DUE POLI CONTINUITA /TEN

Cod. Rexel FK4016945
Cod. Produttore 4016945
Cod. EAN 0095969599672

Informazioni principali

  • Descrizione: T90 TESTER DUE POLI CONTINUITA /TEN
  • Serie: T90
  • Tensione: Misurazione bipolare
  • Indicatori: LED retroilluminati
  • Design: Compatto e sottile
  • Cavo: Alta resistenza a flessioni
  • Garanzia: La migliore offerta
  • Uso: Test rapido e affidabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fluke T90 Tester di tensione e continuità offre risultati di test rapidi in linea con le tue esigenze e un design compatto e sottile. Pulsanti grandi e facili da usare, luminosi indicatori LED retroilluminati e un chiaro indicatore acustico forniscono risultati rapidi in ogni situazione lavorativa. I tester di tensione e continuità bipolari misurano la tensione, ma indicano anche l'assenza di tensione e questo è altrettanto importante prima di iniziare a lavorare su qualsiasi circuito. Per poter fare affidamento sul tuo tester bipolare, devi avere la certezza che sia il più robusto e affidabile disponibile sul mercato. Questo è ciò che ti offrono i nuovi tester bipolari Fluke. Fluke sa che il gruppo cavi è spesso l'elemento in cui si verificano i guasti. Il cavo di qualunque tester di tensione bipolare rappresenta un punto debole. Viene continuamente piegato, contorto, avvolto e sottoposto a sforzi costanti. Se il cavo dovesse rompersi, i rischi per la sicurezza aumenterebbero. Gli standard industriali richiedono che il cavo sia collaudato per resistere a una flessione di 45 gradi e garantire le medesime prestazioni dopo 5000 cicli di piegatura. Fluke pone i suoi tester di fronte a richieste tre volte superiori agli standard, sottoponendo il cavo a flessioni oltre i 150 gradi in ogni direzione. Ecco perché i suoi tester di tensione e continuità vantano la migliore garanzia mai offerta prima.

Caratteristiche tecniche

alimentazione elettrica

Batteria

prova di continuità

indicatore di passaggio

Ottico/acustico

lunghezza

230 mm

lunghezza della lama

16 mm

larghezza della lama

2 mm

indicatore di tensione

LED

carico di base interno

indicatore di fase unipolare

protezione della punta di misurazione

categoria circuito di misura

CAT III

Tipo di test

Bipolare

intervallo di misura della tensione

12 ... 690 V

Campo di misura di resistenza

0 ... 400 KILOHM

Serie

T90

T90 TESTER DUE POLI CONTINUITA /TEN