Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM200128
Cod. Produttore
200128
Cod. EAN
4015082001285

Informazioni di prodotto

  • Serie: Moeller series
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Materiali: alta qualità
  • Design: ergonomico e intuitivo
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Funzionamento: continuo e sicuro
  • Installazione: facile e rapida
Descrizione del produttore: Il commutatore T8-3-8342/V/SVB-SW/HI11 rappresenta una soluzione versatile e affidabile per le vostre esigenze di automazione elettrica. Progettato per garantire una commutazione precisa e sicura, questo dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando durata e resistenza nel tempo. La sua forma ergonomica e il design intuitivo facilitano l'installazione e l'utilizzo, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni industriali e commerciali. Grazie alla protezione integrata contro sovraccarichi e cortocircuiti, il commutatore offre un ulteriore livello di sicurezza, contribuendo a una gestione efficiente dell'energia. Perfetto per ambienti di lavoro dinamici, questo prodotto è un alleato indispensabile per ottimizzare i processi operativi e garantire un funzionamento continuo e senza interruzioni.

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

55 KILOWATT

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

corrente nominale permanente Iu

315 A

numero di poli

6

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

5 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Azionamento rotativo di accoppiamento porta

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

132 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

4,2 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Adatto per fissaggio a pavimento

adatto per costruzione intermedia

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

315 A

potenza di interruzione a 400 V

132 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

245 A

Grado di protezione (NEMA)

12

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series