› Utensili › Strumenti di misura portatili › Tester elettrico

T6-600 TESTER TENSIONE S/CONTATTO 6

Cod. Rexel FK4910322
Cod. Produttore 4910322
Cod. EAN 0095969854108

Informazioni principali

  • Serie: T6-600
  • Tensione AC/DC: 600 V
  • Corrente AC: 0,1 - 200 A
  • Resistenza: 1 Ω - 2 kΩ
  • Apertura forcella: 17,8 mm
  • Display retroilluminato: Sì
  • Categoria sicurezza: 600 V CAT III
  • Durata pila: 360 ore

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: T6600 TESTER TENSIONE S/CONTATTO 604910322 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC000069 - Multimetro

Caratteristiche tecniche

alimentazione elettrica

Batteria

visualizzazione

Digitale

selezione intervallo di misura

Automatico

misurazione vero valore efficace (TRMS)

prova di continuità

memoria del valore istantaneo (Data Hold)

risoluzione minima tensione continua

Altro

risoluzione minima tensione alternata

Altro

risoluzione minima corrente alternata

Altro

risoluzione minima resistenza

1 ohm

max. intervallo di misura della tensione AC

600 V

max. intervallo di misura della tensione DC

600 V

max. intervallo di misura della corrente AC

200 A

max. intervallo di misura della resistenza

0,001 MEGOHM

categoria circuito di misura

CAT III

grado di protezione (IP)

IP40

tensione massima categoria circuito di misura

600 V

Con display retroilluminato

Serie

T6 600

T6-600 TESTER TENSIONE S/CONTATTO 6