Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM207428
Cod. Produttore
207428
Cod. EAN
4015082074289

Informazioni di prodotto

T5B-4-15682/V/SVB-SW COMM. A CAMME
Descrizione del produttore: Interruttore a camme T5B-4-15682/V/SVB-SW progettato per applicazioni elettriche, caratterizzato da un design robusto e funzionale che garantisce affidabilità e precisione nel controllo dei circuiti. Questo componente è ideale per l’installazione in sistemi elettrici che richiedono commutazione sicura e duratura, assicurando prestazioni elevate e resistenza nel tempo. La costruzione di qualità assicura un’ottima risposta meccanica e una lunga durata operativa, rendendolo una scelta efficace per professionisti del settore elettrico.

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

690 V

tensione d’esercizio nominale

690 V 690 V

corrente nominale permanente Iu

63 A

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

63 A

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

22 kW

resistenza a corrente di breve durata Icw

1.3 kA

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

30 kW

potenza di interruzione a 400 V

30 kW

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

2 kA

numero di poli

6

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

1

numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura

1

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

adatto per fissaggio a terra

adatto per costruzione intermedia

colore dell’elemento di azionamento

nero

esecuzione dell’elemento di azionamento

azionamento rotativo di accoppiamento porta

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65