Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM093082
Cod. Produttore
093082
Cod. EAN
4015080930822

Informazioni di prodotto

T5B-2-8211/Z COMMUTATORE A CAMME
Descrizione del produttore: Commutatore, Assortimento: apparecchio di comando, Rilevatore tipo: T5B, con leva nera e targhetta frontale, Contatti: 4, Grado di protezione: Frontale IP65, Forma costruttiva: a comando rinviato, Angolo di manovra: 60 °, Caratteristica di commutazione: permanente, con posizione 0, targhetta frontale: 1-0-2, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 30 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 63 A, 2 Unità costruttiva/e, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3

Tipologia

Commutatore

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

22 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

41 A

Con posizione zero (off)

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola corta

Adatto per fissaggio a pavimento

adatto per costruzione intermedia

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

12

Serie

Moeller series