› Utensili › Strumenti di misura portatili › Tester elettrico

T5-600 TESTER TENSIONE CORRENTE 600

Cod. Rexel FK659612
Cod. Produttore 659612
Cod. EAN 0095969059503

Informazioni principali

  • Voltaggio: 600V
  • Misura: Tensione e Corrente
  • Classe ETIM: EC000069
  • Serie: T5-600
  • Tipo: Tester
  • Applicazione: Multimetro

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: T5600 TESTER TENSIONE CORRENTE 600V659612 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC000069 - Multimetro

Caratteristiche tecniche

alimentazione elettrica

Batteria

visualizzazione

Digitale

selezione intervallo di misura

Automatico

prova di continuità

memoria del valore istantaneo (Data Hold)

risoluzione minima tensione continua

Altro

risoluzione minima tensione alternata

Altro

risoluzione minima corrente alternata

Altro

risoluzione minima resistenza

1 ohm

max. intervallo di misura della tensione AC

600 V

max. intervallo di misura della tensione DC

600 V

max. intervallo di misura della corrente AC

100 A

max. intervallo di misura della resistenza

0,001 MEGOHM

categoria circuito di misura

CAT III

grado di protezione (IP)

IP40

tensione massima categoria circuito di misura

600 V

Serie

T5 600

T5-600 TESTER TENSIONE CORRENTE 600