Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM207282
Cod. Produttore
207282
Cod. EAN
4015082072827

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: T5-4-15682/I5/SVB-SW
  • Tipo: Commutatore
  • Serie: Moeller series
  • Materiali: Alta qualità
  • Meccanismo: Azionamento fluido
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Applicazioni: Industriale e residenziale
  • Durabilità: Elevata
Descrizione del produttore: Il commutatore T5-4-15682/I5/SVB-SW rappresenta una soluzione versatile e affidabile per le esigenze di controllo elettrico. Progettato per garantire prestazioni elevate, questo dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando durabilità e resistenza nel tempo. La sua forma ergonomica e il design funzionale lo rendono ideale per una varietà di applicazioni, sia in ambito industriale che residenziale. Il commutatore è dotato di un meccanismo di azionamento fluido, che facilita l'operazione e migliora l'esperienza dell'utente. Grazie al suo grado di protezione, è adatto per l'installazione in ambienti difficili, dove è richiesta una protezione aggiuntiva contro polvere e umidità. Questo prodotto è perfetto per chi cerca un componente elettrico di alta qualità, in grado di garantire sicurezza e efficienza nelle operazioni quotidiane.

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

30 KILOWATT

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di poli

6

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

2 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Azionamento rotativo di accoppiamento porta

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

55 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

1,7 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Adatto per fissaggio a pavimento

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

100 A

potenza di interruzione a 400 V

55 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

100 A

Grado di protezione (NEMA)

12

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series