Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /
Informazioni di prodotto
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V
30 KILOWATT
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi
corrente nominale permanente Iu
100 A
numero di poli
6
corrente di corto circuito nominale condizionale Iq
2 kA
grado di protezione (IP), lato frontale
IP65
numero di interruttori
bloccabile
tipo di collegamento circuito elettrico principale
Raccordo a vite
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza
Tipologia di azionamento
Azionamento rotativo di accoppiamento porta
esecuzione come interruttore principale
esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V
55 KILOWATT
resistenza a corrente di breve durata Icw
1,7 kA
Colore dell'elemento di azionamento
Rosso
Adatto per fissaggio a pavimento
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC
690 V
tipologia costruttiva dell'apparecchio
Apparecchio completo nell'alloggiamento
corrente nominale permanente per AC-21, 400 V
potenza di interruzione a 400 V
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V
Grado di protezione (NEMA)
12
Tensione d'esercizio nominale
690 ... 690 V
Serie
Moeller series
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te