› Utensili › Strumenti di misura portatili › Tester elettrico

T5-1000 TESTER TENSIONE/CORRENTE 10

Cod. Rexel FK659570
Cod. Produttore 659570
Cod. EAN 0095969059466

Informazioni principali

  • Voltaggio: 1000 V
  • Corrente: 10 A
  • Tipo: Tester Tensione/Corren
  • Classe ETIM: EC000069
  • Serie: T5-1K
  • Produttore: Fluke Italia
  • Modello: T5-1000
  • Applicazione: Multimetro

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: T51000 TESTER TENSIONE/CORRENTE 100659570 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC000069 - Multimetro

Caratteristiche tecniche

alimentazione elettrica

Batteria

visualizzazione

Digitale

selezione intervallo di misura

Automatico

prova di continuità

memoria del valore istantaneo (Data Hold)

risoluzione minima tensione continua

Altro

risoluzione minima tensione alternata

Altro

risoluzione minima corrente alternata

Altro

risoluzione minima resistenza

1 ohm

max. intervallo di misura della tensione AC

1000 V

max. intervallo di misura della tensione DC

1000 V

max. intervallo di misura della corrente AC

100 A

max. intervallo di misura della resistenza

0,001 MEGOHM

categoria circuito di misura

CAT IV

grado di protezione (IP)

IP40

tensione massima categoria circuito di misura

600 V

Serie

T5 1K

T5-1000 TESTER TENSIONE/CORRENTE 10