Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM207189
Cod. Produttore
207189
Cod. EAN
4015082071899

Informazioni di prodotto

T3-3-8451/I2 COMMUTATORE A CAMME
Descrizione del produttore: Commutatore a camme T3-3-8451/I2 progettato per applicazioni elettriche, garantisce affidabilità e precisione nella commutazione dei circuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo. Ideale per impianti industriali e di automazione, offre facilità di installazione e manutenzione. La sua struttura compatta e robusta consente un funzionamento efficiente anche in ambienti impegnativi.

Tipologia

Commutatore

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

12 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

23,7 A

Con posizione zero (off)

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola corta

Adatto per fissaggio a pavimento

apparecchio completo nella cassa

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

12

Serie

Moeller series