Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM097459
Cod. Produttore
097459
Cod. EAN
4015080974598

Informazioni di prodotto

  • Numero poli: 1
  • Posizioni commutazione: 6
  • Tipo: Interruttore
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriali/commerciali
  • Durata: Lunga
  • Controllo: Preciso e affidabile
  • Serie: Moeller series
Descrizione del produttore: Il KM097459 è un interruttore a stadi progettato per garantire un controllo preciso e affidabile in diverse applicazioni elettriche. Con un numero di poli pari a uno e sei posizioni di commutazione, questo dispositivo offre una flessibilità notevole, permettendo di gestire vari circuiti con facilità. La sua esecuzione come interruttore lo rende ideale per installazioni che richiedono un controllo accurato della corrente elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, il KM097459 è progettato per resistere a condizioni operative impegnative, garantendo una lunga durata e prestazioni ottimali. La sua struttura robusta e il design funzionale lo rendono un componente essenziale per chi cerca soluzioni elettriche affidabili e performanti. Questo interruttore è perfetto per applicazioni industriali e commerciali, dove la sicurezza e l'efficienza sono fondamentali.

numero di posizioni di commutazione

6

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

1

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

Esecuzione dell'interruttore

Interruttore a stadi

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

dimensione della targa frontale

48×48 mm

adatto per fissaggio frontale

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

12

Serie

Moeller series