Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di montaggio
applicazione diretta
classe di intervento
CLASS 10
intervallo di corrente regolabile
2.3 A
tipo di collegamento circuito elettrico principale
raccordo a vite
max. tensione d’esercizio nominale Ue
600 V
numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura
1
numero di contatti ausiliari, contatti di riposo
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te