› Utensili › Strumenti di misura portatili › Tester elettrico

T150 TESTER DUE POLI CONT/TENS/ROT

Cod. Rexel FK4016977
Cod. Produttore 4016977
Cod. EAN 0095969599702

Informazioni principali

  • Tipo: Tester due poli
  • Misura: Tensione e continuità
  • Resistenza max: 1999 Ω
  • Display: Funzione Hold
  • Illuminazione: Retroilluminazione alta
  • Cavo: Resistente a >150° piegatura
  • Garanzia: La migliore offerta
  • Serie: T150

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I tester di tensione e continuità bipolari Fluke T150 offrono risultati di test rapidi e in linea con le tue esigenze; dotati di pulsanti grandi e facili da usare, retroilluminazione ad alta luminosità e chiari indicatori acustici e fisici progettati per ogni situazione lavorativa. Misurazioni della resistenza fino a 1999 Ω. Funzione Display Hold. Il design ergonomico migliorato ne facilita l'uso (anche con i guanti) e offre un aggancio sonda rapido e sicuro. I tester di tensione e continuità bipolari misurano la tensione, ma indicano anche l'assenza di tensione e questo è altrettanto importante prima di iniziare a lavorare su qualsiasi circuito. Per poter fare affidamento sul tuo tester bipolare, devi avere la certezza che sia il più robusto e affidabile disponibile sul mercato. Questo è ciò che ti offrono i nuovi tester bipolari Fluke. Fluke sa che il gruppo cavi è spesso l'elemento in cui si verificano i guasti. Il cavo di qualunque tester di tensione bipolare rappresenta un punto debole. Viene continuamente piegato, contorto, avvolto e sottoposto a sforzi costanti. Se il cavo dovesse rompersi, i rischi per la sicurezza aumenterebbero. Gli standard industriali richiedono che il cavo sia collaudato per resistere a una flessione di 45 gradi e garantire le medesime prestazioni dopo 5000 cicli di piegatura. Fluke pone i suoi tester di fronte a richieste tre volte superiori agli standard, sottoponendo il cavo a flessioni oltre i 150 gradi in ogni direzione. Ecco perché i suoi tester di tensione e continuità vantano la migliore garanzia mai offerta prima.

Caratteristiche tecniche

alimentazione elettrica

Batteria

prova di continuità

indicatore di passaggio

Ottico/acustico

lunghezza

260 mm

lunghezza della lama

16 mm

larghezza della lama

2 mm

indicatore di tensione

LED/LCD

carico di base interno

indicatore di fase unipolare

memoria del valore istantaneo (Data Hold)

retroilluminazione del display a cristalli liquidi

protezione della punta di misurazione

illuminazione del punto di misura

indicatore di direzione per campo rotante

carico collegabile

categoria circuito di misura

CAT IV

Tipo di test

Bipolare

misurazione della resistenza

1999 Ohm

intervallo di misura della tensione

6 ... 690 V

Campo di misura di resistenza

0 ... 400 KILOHM

Serie

T150

T150 TESTER DUE POLI CONT/TENS/ROT