Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02570
Cod. Produttore
B02570
Cod. EAN
8015892025705

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per l’installazione elettrica, migliorando tempi e qualità del lavoro.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al coestruso morbido
  • Modulo standard 20 per una rapida posa in opera
  • Design con feritoia 8 per una gestione ordinata dei cavi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico derivante da un’installazione ottimale
  • Estetica curata con finitura grigia neutra
  • Affidabilità e sicurezza nella gestione dei cavi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: T1-N 60x80 G Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8 GRIGIO

colore

Grigio

larghezza

60 mm

altezza

80 mm

numero RAL

7030

autoestinguente

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

Sezione utilizzabile

4140 mm²

distanza della fessura

12 mm

larghezza della fessura

8 mm

con parte superiore

Serie

T1 N

Produttore

T1-N 60x80 G Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8 GRIGIO

(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m
24 m
Q.tà consigliata info