Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02567
Cod. Produttore
B02567
Cod. EAN
8015892025675

Informazioni di prodotto

Canaletta T1-N 40x80 con coestruso morbido per un'installazione rapida e sicura.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al coestruso morbido
  • Modulo 20 con feritoia 8 per una gestione ordinata dei cavi
  • Riduzione dei tempi di posa

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace dei cavi elettrici
  • Design robusto e durevole
  • Contributo al risparmio energetico tramite un’installazione ottimale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: T1-N 40x80 G Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8 GRIGIO

colore

Grigio

larghezza

40 mm

altezza

80 mm

numero RAL

7030

autoestinguente

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

Sezione utilizzabile

2700 mm²

distanza della fessura

12 mm

larghezza della fessura

8 mm

con parte superiore

Serie

T1 N

Produttore

T1-N 40x80 G Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8 GRIGIO

(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m
32 m
Q.tà consigliata info