Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02588
Cod. Produttore
B02588
Cod. EAN
8015892025880

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce un'installazione rapida e sicura, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al coestruso morbido
  • Modulo 10 con feritoia 4 per un fissaggio preciso
  • Design ergonomico per una posa efficiente

Vantaggi per il cliente finale:

  • Canaletta resistente e durevole nel tempo
  • Riduzione delle dispersioni energetiche
  • Manutenzione semplificata e sicura

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: T1-EN 100x80 G Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4 GRIGIO

colore

Grigio

larghezza

100 mm

altezza

80 mm

numero RAL

7030

autoestinguente

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

Sezione utilizzabile

7150 mm²

distanza della fessura

6 mm

larghezza della fessura

4 mm

con parte superiore

Serie

T1 EN

Produttore

T1-EN 100x80 G Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4 GRIGIO

€ 15,14 x 1 m
(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m
16 m
Q.tà consigliata info