Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB00845
Cod. Produttore
B00845
Cod. EAN
8015892008456

Informazioni di prodotto

T1-EN 100 X 40 G

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Canalina portacavi T1-EN con dimensioni di 100 x 40 mm, progettata per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici in ambienti industriali e civili. Realizzata in materiale resistente, garantisce durata e affidabilità nel tempo. La struttura modulare consente un facile montaggio e una gestione ordinata degli impianti elettrici, assicurando sicurezza e funzionalità. Adatta per installazioni che richiedono una gestione efficiente dei cablaggi, contribuisce a mantenere ordine e protezione nelle applicazioni elettriche.

colore

Grigio

larghezza

100 mm

altezza

40 mm

numero RAL

7030

autoestinguente

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

Sezione utilizzabile

3380 mm²

distanza della fessura

6 mm

larghezza della fessura

4 mm

con parte superiore

Serie

T1 EN

Produttore

T1-EN 100x40 G Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4 GRIGIO