› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori

T1 15x30 G Canaletta per cablaggio modulo 12,5 feritoia 5 GRIGIO

Cod. Rexel BOB00672
Cod. Produttore B00672
Cod. EAN 8015892006728

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Canalette in PVC autoestinguente per cablaggio quadri elettrici, progettate per gestire e proteggere i cavi in modo efficiente. Misurano b15 x h30 mm con modulo da 12,5 mm (feritoia 5 mm, lamella 7,5 mm). Offrono resistenza al filo incandescente fino a 960 °C (GWT EN 60695-2-11) e conformità UL94 V0. Colore grigio RAL 7030, lunghezza 2 m, fornite con coperchio per un'installazione sicura e ordinata.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

15 mm

altezza

30 mm

numero RAL

7030

autoestinguente

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

Sezione utilizzabile

340 mm²

distanza della fessura

7,5 mm

larghezza della fessura

5 mm

con parte superiore

Serie

T1

T1 15x30 G Canaletta per cablaggio modulo 12,5 feritoia 5 GRIGIO